曜日別特売
RB2008CC0 クロスローラーリングRB形(外輪分割形) THK 75106297

クロスローラーリングRB形(外輪分割形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)36内径d(Φmm)20注文コード75106297品番RB2008CC0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
寸法B(mm)8寸法B1(mm)8外径D(Φmm)36寸法Dh(mm)30.5寸法a(mm)2寸法b(mm)0.8内径d(Φmm)20寸法ds(mm)23.5寸法r(mm)0.5ローラーピッチ円径dp(mm)27軸径(Φmm)20基本静定格荷重(kN)3.1基本動定格荷重(kN)3.23質量(kg)0.04種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする