クロスローラーリングRB形(外輪分割形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)60 内径d(Φmm)35 注文コード75106403 品番RB3510C1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は外径D・内径dなど159種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)10 寸法B1(mm)10 外径D(Φmm)60 寸法Dh(mm)51.5 寸法a(mm)2.5 寸法b(mm)1 内径d(Φmm)35 寸法ds(mm)41 寸法r(mm)0.6 ローラーピッチ円径dp(mm)46.5 軸径(Φmm)35 基本静定格荷重(kN)9.12 基本動定格荷重(kN)7.64 質量(kg)0.13 種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする