クロスローラーリングRB形(外輪分割形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)100 内径d(Φmm)70 注文コード75106543 品番RB7013C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は外径D・内径dなど159種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)13 寸法B1(mm)13 外径D(Φmm)100 寸法Dh(mm)92 寸法a(mm)2.5 寸法b(mm)1.6 内径d(Φmm)70 寸法ds(mm)77 寸法r(mm)0.6 ローラーピッチ円径dp(mm)84 軸径(Φmm)70 基本静定格荷重(kN)27.7 基本動定格荷重(kN)19.4 質量(kg)0.35 種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする