THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRB形(外輪分割形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
140
内径d(Φmm)
100
注文コード
75106631
品番
RB10016C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内径d
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
16
寸法B1(mm)
16
外径D(Φmm)
140
寸法Dh(mm)
129
寸法a(mm)
3.5
寸法b(mm)
1.6
内径d(Φmm)
100
寸法ds(mm)
109
寸法r(mm)
1
ローラーピッチ円径dp(mm)
119.3
軸径(Φmm)
100
基本静定格荷重(kN)
48.6
基本動定格荷重(kN)
31.7
質量(kg)
0.83
種類
クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。