木製 折りたたみ式デスク 棚付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75107087 品番SPDT-7041H(VBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使うときだけサッと出せる木製折りたたみ式デスク。便利な棚付き。A4ノート2冊もラクラク収納。
やさしい風合いの天然木パイン材を使用。面倒な組み立ては不要。到着後すぐに使用可能。
折りたたみ時は狭いところでも収納可。商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置。

用途
デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。
折りたたみ 文机 書斎机 勉強机 コーヒーテーブル 折れ脚テーブル ワーキングデスク ミシン台 パタパタデスク 新生活 一人暮らし シングルライフ 単身赴任 ワンルーム 子供部屋 テレワーク 棚付き
ヴィンテージブラウン 材質フレーム/天然木(ラバーウッド)、天板表面材/天然木化粧繊維板、表面加工/ラッカー塗装 幅(mm)700 質量(kg)9.5 高さ(mm)700 奥行(mm)410 耐荷重(kg)天板8、全体20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板収納:57×28.5×8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)70×41×70 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×7.5×77 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×410×700
取扱説明書:(0.46MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75107087 SPDT-7041H(VBR) 75107078 SPDT-7041H(KW) 木製 折りたたみ式デスク 棚付き YAMAZEN(山善) 木製 折りたたみ式デスク 棚付き YAMAZEN(山善) 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする