マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアムホワイトチップソー216-70
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75108128
品番
A-72914
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
216
刃数(p)
70
適合材
集成材・一般木材用
刃先厚(mm)
2.2