周波数帯域(MHz)70
チャンネル数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×191×48
付属品専用ソフト・キャリングバッグ、AC電源コード、AC-DCアダプタ、測定プローブ(1:1/10:1) ※チャンネル数分、マイクロUSBケーブル、電流測定用モジュール、BNC-SAM(GO/NG出力用)、プローブ・アクセサリ類(1式)、折りたたみスタンド、マルチメータ・リード(赤黒1式)、CD ROM:PC用ソフト/取説など
質量(kg)約1.7
分解能8ビット
インターフェースUSBホスト、USBデバイス、パス/フェイル、LAN
トリガーオート、ノーマル、シングル
入力結合方式DC/AC/GND
サンプルレート1GS/s
レコード長40M