タブレットデジタルオシロスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 チャンネル数2 注文コード75108417 品番SPO3072A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥124,000
この商品はチャンネル数など10種類から選べます 他の種類を見る

バッテリー駆動のタブレットオシロ
大容量バッテリー(連続5時間駆動、7.4V、8000mAh)
8インチ・タッチスクリーン&日本語メニュー
45,000波形/秒の高速画面リフレッシュ
FFTなど波形演算、38種のパラメータ設定
CANバストリガ&デコード機能標準装備

周波数帯域(MHz)70 チャンネル数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×191×48 付属品専用ソフト・キャリングバッグ、AC電源コード、AC-DCアダプタ、測定プローブ(1:1/10:1) ※チャンネル数分、マイクロUSBケーブル、電流測定用モジュール、BNC-SAM(GO/NG出力用)、プローブ・アクセサリ類(1式)、折りたたみスタンド、マルチメータ・リード(赤黒2式)、CD ROM:PC用ソフト/取説など 質量(kg)約1.7 分解能14ビット インターフェースUSBホスト、USBデバイス、パス/フェイル、LAN トリガーオート、ノーマル、シングル 入力結合方式DC/AC/GND サンプルレート1GS/s レコード長40M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする