※寺西化学 マジェスタ―補充インキ10ml 黒 MHJA-10ml-T1

MHJA-10ml-T1 マジェスター補充インキ10ml 寺西化学 75108776 MHJA-10ml-T1 マジェスター補充インキ10ml 寺西化学 75108776 MHJA-10ml-T1 マジェスター補充インキ10ml 寺西化学 75108776

マジェスター補充インキ10ml

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75108776 品番 MHJA-10ml-T1
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

「マジックインキ マジェスタ―」「マジックインキ 抗菌マジェスタ―」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。
ガラス瓶容器・スポイト2本付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。

インク色 商品タイプ補充インキ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
マジェスターペンへのインク補充
株式会社酒井製作所 様 (製造業)

スポイトではやりにくい
手や周囲がインクで汚れる
上のキャップを取ってもノズルの穴が無いので意味がない
以前の形状の方が良い
補充してもインクがペン先までよく浸透しない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする