THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRE形(内輪分割形)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
36
内径d(Φmm)
20
注文コード
75109474
品番
RE2008CC0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内径d
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法B1(mm)
8
外径D(Φmm)
36
寸法Dh(mm)
32.5
寸法a(mm)
2
寸法b(mm)
0.8
内径d(Φmm)
20
寸法ds(mm)
24.5
寸法r(mm)
0.5
ローラーピッチ円径dp(mm)
29
軸径(Φmm)
20
基本静定格荷重(kN)
3.1
基本動定格荷重(kN)
3.23
質量(kg)
0.04
種類
クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。