KS-92 乱尺 ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業 75109661

ステンレス製裸フレキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は内容量など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
75109661
品番
KS-92 乱尺
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,100

インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです
軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています
可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))

質量(kg)
11
呼び
3-1/2
対応
耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
定尺(m)
5
最小内径(Φmm)
88.9
最大外径(mm)
96
曲げ半径(mm)
(内-内側)900
半径(Φmm)
【固定使用】900

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75109661KS-92 乱尺82545998KS-92 乱尺KS-92 乱尺 ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業 82545998ステンレス製裸フレキ日本シーム工業1巻(10m)
¥119,800
税込¥131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする