※商品画像
エポックケミカル
エポックケミカルの 筆記用具
エポックケミカルの ボールペン
エポックケミカルの 油性ボールペン
ノディベア クリップペン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75110833
品番
479-550
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
デスクに1つあるだけで、便利で可愛い多機能クリップペン。
ボールペンとクリップとマグネットが一体になったクマさん。
こくんと頭をうなずかせるとボールペンの芯がでてきます。
用途
筆記具
質量(g)
29.5
方式
ノック式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×105×23
インク色
黒
柄
ファイヤーワークス
ボール径(Φmm)
0.8
インク
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応