B-EV4T-TC17-R ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R 東芝テック 75111138

※メイン

B-EV4T-TC17-R ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R 東芝テック 75111138
B-EV4T-TC17-R ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R 東芝テック 75111138
B-EV4T-TC17-R ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R 東芝テック 75111138

ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード75111138品番B-EV4T-TC17-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。
より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。
またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。
置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。
また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。
置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ
用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。
用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。
大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。
大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ
豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。
さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。

用途感熱タイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする