CJ FOODS JAPAN
CJ FOODS JAPANの ソフトドリンク
CJ FOODS JAPANの お酢ドリンク
美酢ざくろ900ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(900mL×12本)
注文コード
75111445
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,856
販売価格(税込)
¥11,858
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
100%の果実発酵酢から作った果実のおいしさを楽しむお酢です。ざくろの甘みとお酢の酸味が程よい味わい。ざくろのフルーティーな後味をお楽しみいただけます。牛乳との相性が絶妙です。
容量(mL)
900
シリーズ
美酢
容器
ペットボトル
本数
12
原材料
フラクトオリゴ糖、ざくろ酢、ざくろ濃縮果汁/酸味料、香料、甘味料(ステビア抽出物)
アレルギー
無し
栄養成分
コップ1杯50ml当たり(200ml/1杯、4倍希釈):エネルギー61kcal/たんぱく質0.1g/脂質0g/炭水化物15.2g/食品相当量0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。