美酢マスカット900ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(900mL×12本) 注文コード75111454 品番-
参考基準価格(税別)¥11,856 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980

100%の果実発酵酢から作った果実のおいしさを楽しむお酢です。マスカットの風味でのどごしすっきり。マスカットの爽やかな味わいを楽しめます。ビールとの相性が絶妙です。

容量(mL)900 シリーズ美酢 容器ペットボトル 本数12 原材料フラクトオリゴ糖、ぶどう酢、ぶどう濃縮果汁、麦芽糖/酸味料、香料、甘味料(ステビア抽出物) アレルギー無し 栄養成分コップ1杯50ml当たり(200ml/1杯、4倍希釈):エネルギー71kcal/たんぱく質0.1g/脂質0.1g/炭水化物17.5g/食品相当量0.01g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする