レンジdeクッパ牛骨コムタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(172g×12個) 注文コード75111567 品番-
参考基準価格(税別)¥5,976 販売価格(税込) ¥6,046
販売価格(税別)
5,598

レンジで簡単に本格的な韓国料理が楽しめる商品となります。牛骨を煮込んだコムタン

原材料ごはん[うるち米(国産) / pH調整剤]、スープ[牛骨エキス、牛肉エキス、砂糖、食塩、にんにく、牛肉だしの素、オニオンエキス、ねぎエキス、酵母エキス、こしょう /調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素]、具[肉チップ(ラード、植物性たん白、豚肉、卵白、セルロース、鶏肉、しょうゆ、その他)、ねぎ、ぶどう糖 /調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物)、香料]、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む) アレルギー卵、乳、小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、ごま 栄養成分エネルギー304kcal/たんぱく質7.5g/脂質3.4g/炭水化物58.3g/食品相当量2.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする