- グリーンオリーブ 種ぬき 瓶(スペイン産)350g トマトコーポレーション 75111655

グリーンオリーブ 種ぬき 瓶(スペイン産)350g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(350g×24個)注文コード75111655品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,798
販売価格(税別)
9,998

世界一の生産量と輸出量を誇る、スペインの豊かな太陽を浴びて育ったオヒブランカ種のオリーブを使用しています。グリーンオリーブならではのフレッシュな果実感をお楽しみ頂けます。刻んでソース等に混ぜ合わせやすい種抜きタイプです。

原材料オリーブ、食塩/酸味料(乳酸、クエン酸)、 酸化防止剤(ビタミンC)アレルギー無し栄養成分エネルギー145kcal/たんぱく質0.9g/脂質15.0g/炭水化物2.8g/食品相当量3.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする