ゲーミングチェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 色(張地)ブラウン ブラウン 注文コード75111944 品番HGC-89SO(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

無段階リクライニング&腰当て用クッションも付属したゲーミングチェア。座面は両サイド・中央で高さが異なり、臀部をすっぽり包み込む形状。
座面下部には伸縮式のフットレスト(オットマン)が付いており、出し入れが可能。大きく、頭部をしっかり支える大きなヘッドレスト。レバー式の無段階リクライニング(任意の角度で固定可能)。座面はガス圧昇降式。

色(張地)ブラウン 全高(mm)730〜1210 座面高さ(mm)420〜470 座面寸法(幅×奥行)(mm)520×550 本体質量(kg)22.5 用途ゲームチェア、オフィスチェア、PCチェア、ワーキングチェアとして 材質構造部材(座部・背部:合板、連結部・脚部:スチール、肘部:ポリプロピレン)、表面加工(連結部:エポキシ樹脂塗装、脚部:クロムめっき)、張り材(合成皮革)、クッション材(ウレタンフォーム) 幅(mm)690 質量(kg)22.5 ブラウン 高さ(mm)730〜1210 形式組立品 奥行(mm)695〜1625 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×長さL)(cm)背もたれ:52×長さ80.5 高さ(cm)肘掛け床から:66〜71 組立時間約20〜30分 座高(mm)420〜470 素材合成皮革(PU) 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)52×55 ヘッドレストあり オットマンあり
取扱説明書:(0.91MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

YAMAZEN 「ゲーミングチェア」/POP
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする