オフィスチェア ヘッドレスト付 き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75112084 品番 HFM-33HA(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。スリムながら背中をカバーする背もたれ。座面はガス圧昇降、レバーひとつで操作可能。肘掛つきで安定感も抜群。肘掛の高さは無段階調節。頭部、首に合わせてヘッドレストは角度と高さ調節が可能(角度調節:6段階 高さ調節:8段階)

全高(mm)1030〜1135 座面高さ(mm)455-530 本体質量(kg)14.5 用途ご自宅やオフィスで。テレワーク、在宅ワーク、キッチンやリビング用にも。作業用 パソコンチェア 肘付き 。 ミーティングチェア イス おしゃれ。 材質ポリエステル、スチール、合板、ウレタンフォーム、ポリアミド 質量(kg)14.5 ブラック 形式組立品 幅(cm)ヘッドレスト:35 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×77×103〜113.5 組立時間約30〜40分 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)48.5×50
取扱説明書:(0.89MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする