クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)165 軸径(Φmm)80 注文コード75112597 品番RU124UUC0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は外径D・軸径など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)22 外径D(Φmm)165 寸法Dh(mm)134 内径d(Φmm)80 寸法d1(mm)3.1 寸法ds(mm)114 寸法r(mm)1 ローラーピッチ円径dp(mm)124 取付穴PCD1(mm)97 取付穴PCD2(mm)148 軸径(Φmm)80 基本静定格荷重(kN)50.9 基本動定格荷重(kN)33.1 質量(kg)2.6 種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする