コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
キャンパスソフトリング(用途別)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75112967
品番
ス-S211S10-5B
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
折り返してコンパクト。
新感覚のやわらかリングを採用したキャンパス ソフリングノートに、小学生向けが新登場!
かさばらない
カラー分類が可能
消しゴムできれいに消えて、書き心地なめらか
材質
中紙:上質紙(森林認証紙)、表紙:板紙、リング:オレフィン系樹脂
サイズ
セミB5(6号)
枚数
40
罫
方眼罫
罫幅(mm)
5(10mm実線入り)
色(表紙)
ブルー