キャンパスソフトリング(用途別)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75112976 品番 ス-S211S10-5LG
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

折り返してコンパクト。
新感覚のやわらかリングを採用したキャンパス ソフリングノートに、小学生向けが新登場!
かさばらない
カラー分類が可能
消しゴムできれいに消えて、書き心地なめらか

材質中紙:上質紙(森林認証紙)、表紙:板紙、リング:オレフィン系樹脂 サイズセミB5(6号) 枚数40 方眼罫 罫幅(mm)5(10mm実線入り) 色(表紙)ライトグリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする