※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GV55-123 0.1MPa グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器 75113229 GV55-123 0.1MPa グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器 75113229

グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜0.1 接続ねじG1/4B 注文コード75113229 品番GV55-123 0.1MPa
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は圧力レンジ・接続ねじ・内容量など207種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。

ケース形状D枠(取付金具) 圧力レンジ(MPa)0〜0.1 種類グリセリン入圧力計 精度±1.5%F.S 接続ねじG1/4B 用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-5〜45 呼びDU 外径(Φmm)60 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
機械メンテナンス
製造業

背面ネジ仕様D枠は中々探しても無く
モノタロウで有った事で業者探しする事も無く時間短縮となりました。

対象商品:
68488332
2014-10-19
用途:
油圧の圧力計に使用

やはり最高です。
振動のある機械なのでグリセリン入りにしてよかったです

デザインもシンプルで気に入りました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする