※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
圧力レンジ(MPa)0〜15
接続ねじG1/4B
ケース形状D枠(取付金具)
注文コード75113387
品番GV55-123 15MPa
この商品は圧力レンジ・接続ねじ・ケース形状など74種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。