THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイドその他部品・オプション
スプリングパッド(PA形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75113753
品番
PA15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
寸法B(mm)
22.2
寸法h(mm)
9
寸法L(mm)
20
寸法W(mm)
15
最大許容荷重(kN)
1.02
適合
(LMローラー)LRA 1547Z
仕様
(ばね定数)5.4kN/mm