THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイドその他部品・オプション
スプリングパッド(PA形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75113762
品番
PA20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法B(mm)
30
寸法h(mm)
9.5
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
20
最大許容荷重(kN)
2.74
適合
(LMローラー)LRA 2055Z
仕様
(ばね定数)7.5kN/mm