THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイドその他部品・オプション
スプリングパッド(PA形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75113805
品番
PA50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
寸法B(mm)
76.2
寸法h(mm)
21
寸法L(mm)
78
寸法W(mm)
50
最大許容荷重(kN)
6.86
適合
(LMローラー)LRA 50130
仕様
(ばね定数)15.5kN/mm