精密ボールネジ(BNF形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)5 ねじ長さ(mm)710 負荷回路数(列×巻)1×2.5 注文コード75113841 品番BNF1605-2.5RRG2+710LC7A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はリード・ねじ長さ・負荷回路数など162種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M6 寸法B1(mm)31 外径D(Φmm)40 寸法D1(mm)60 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)41 寸法PCD(mm)50 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)8 寸法dc(mm)13.2 寸法dp(mm)16.75 寸法h(mm)4.5 質量(kg)(ナット)0.37 ねじ長さ(mm)710 質量(kg/m)(軸)1.24 負荷回路数(列×巻)1×2.5 剛性K(N/μm)170 ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)5.05×10-4 リード(mm)5 基本定格荷重(kN)(Ca)7.4、(C0a)13.9 ねじ軸外径(Φmm)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする