※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GV56-133 0.6MPa グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56 長野計器 75113877 GV56-133 0.6MPa グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56 長野計器 75113877

グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜0.6 測定流体気体・液体 注文コード75113877 品番GV56-133 0.6MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は圧力レンジ・測定流体など37種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。

ケース形状D枠(取付金具) 圧力レンジ(MPa)0〜0.6 用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 質量(g)約400 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5〜45 呼びDU 外径(Φmm)75 精度±1.5%F.S 接続ねじG3/8B 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75113877 GV56-133 0.6MPa 03769062 GV56-133 0.6MPa グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56 長野計器 グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56 長野計器 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(代替商品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする