精密ボールネジ(MBF形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)1 寸法L(mm)110 注文コード75115476 品番MBF0401-3.7GT+110LC5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はリード・寸法Lなど69種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)14 寸法D(Φmm)11 寸法D1(Φmm)24 寸法H(mm)4 寸法K(mm)2 寸法L(mm)110 寸法L1(mm)18 寸法PCD(mm)17 寸法Tw(mm)13 寸法d(Φmm)4 寸法d1(mm)3.4 寸法d2(mm)6.5 寸法d3(mm)4.3 寸法d4(mm)3.2 寸法dc(Φmm)3.2 寸法dp(Φmm)4.15 寸法h(mm)2.5 寸法l0(mm)68 寸法l1(mm)10 寸法l2(mm)30 寸法l3(mm)70 負荷回路数(列×巻)1×3.7 リード(mm)1 基本定格荷重C(kN)0.59 基本定格荷重Co(kN)0.93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする