精密ボールネジ(MBF形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)1 寸法L(mm)161 注文コード75115564 品番MBF0601-3.7GT+161LC5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はリード・寸法Lなど69種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)16 寸法D(Φmm)13 寸法D1(Φmm)30 寸法H(mm)5 寸法K(mm)3 寸法L(mm)161 寸法L1(mm)21 寸法PCD(mm)21.5 寸法Tw(mm)17 寸法d(Φmm)6 寸法d1(mm)3.4 寸法d2(mm)6.5 寸法d3(mm)6.3 寸法d4(mm)5.2 寸法dc(Φmm)5.2 寸法dp(Φmm)6.15 寸法h(mm)3 寸法l0(mm)88 寸法l1(mm)20 寸法l2(mm)50 寸法l3(mm)91 負荷回路数(列×巻)1×3.7 リード(mm)1 基本定格荷重C(kN)0.74 基本定格荷重Co(kN)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする