精密ボールネジ(MBF形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)2 寸法L(mm)193 注文コード75115652 品番MBF0802-3.7GT+193LC5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はリード・寸法Lなど69種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)22 寸法D(Φmm)20 寸法D1(Φmm)40 寸法H(mm)6 寸法K(mm)3 寸法L(mm)193 寸法L1(mm)28 寸法PCD(mm)30 寸法Tw(mm)24 寸法d(Φmm)8 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)8 寸法d3(mm)8.3 寸法d4(mm)6.2 寸法dc(Φmm)6.4 寸法dp(Φmm)8.3 寸法h(mm)4 寸法l0(mm)110 寸法l1(mm)25 寸法l2(mm)55 寸法l3(mm)113 負荷回路数(列×巻)1×3.7 リード(mm)2 基本定格荷重C(kN)2.5 基本定格荷重Co(kN)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする