曜日別特売
MBF1002-3.7GT+183LC5A 精密ボールネジ(MBF形) THK 75115713

精密ボールネジ(MBF形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個注文コード75115713品番MBF1002-3.7GT+183LC5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法B1(mm)22寸法D(Φmm)23寸法D1(Φmm)43寸法H(mm)6寸法K(mm)3寸法L(mm)183寸法L1(mm)28寸法PCD(mm)33寸法Tw(mm)27寸法d(Φmm)10寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8寸法d3(mm)10.3寸法d4(mm)8.2寸法dc(Φmm)8.6寸法dp(Φmm)10.3寸法h(mm)4寸法l0(mm)95寸法l1(mm)25寸法l2(mm)60寸法l3(mm)98負荷回路数(列×巻)1×3.7リード(mm)2基本定格荷重C(kN)2.8基本定格荷重Co(kN)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする