THK
精密ボールネジ(MBF形)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75115774
品番
MBF1002-3.7GT+273LC5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
リード・寸法L
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
22
寸法D(Φmm)
23
寸法D1(Φmm)
43
寸法H(mm)
6
寸法K(mm)
3
寸法L(mm)
273
寸法L1(mm)
28
寸法PCD(mm)
33
寸法Tw(mm)
27
寸法d(Φmm)
10
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
10.3
寸法d4(mm)
8.2
寸法dc(Φmm)
8.6
寸法dp(Φmm)
10.3
寸法h(mm)
4
寸法l0(mm)
185
寸法l1(mm)
25
寸法l2(mm)
60
寸法l3(mm)
188
負荷回路数(列×巻)
1×3.7
リード(mm)
2
基本定格荷重C(kN)
2.8
基本定格荷重Co(kN)
5.3