精密ボールネジ(MBF形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)2 寸法L(mm)273 注文コード75115783 品番MBF1002-3.7G2+273LC7A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はリード・寸法Lなど69種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)22 寸法D(Φmm)23 寸法D1(Φmm)43 寸法H(mm)6 寸法K(mm)3 寸法L(mm)273 寸法L1(mm)28 寸法PCD(mm)33 寸法Tw(mm)27 寸法d(Φmm)10 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)8 寸法d3(mm)10.3 寸法d4(mm)8.2 寸法dc(Φmm)8.6 寸法dp(Φmm)10.3 寸法h(mm)4 寸法l0(mm)185 寸法l1(mm)25 寸法l2(mm)60 寸法l3(mm)188 負荷回路数(列×巻)1×3.7 リード(mm)2 基本定格荷重C(kN)2.8 基本定格荷重Co(kN)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする