精密ボールネジ(MBF形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)2 寸法L(mm)235 注文コード75115835 品番MBF1202-3.7GT+235LC5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はリード・寸法Lなど69種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)22 寸法D(Φmm)25 寸法D1(Φmm)47 寸法H(mm)8 寸法K(mm)3 寸法L(mm)235 寸法L1(mm)30 寸法PCD(mm)36 寸法Tw(mm)29 寸法d(Φmm)12 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)9.5 寸法d3(mm)12.3 寸法d4(mm)10.2 寸法dc(Φmm)10.6 寸法dp(Φmm)12.3 寸法h(mm)5.5 寸法l0(mm)142 寸法l1(mm)30 寸法l2(mm)60 寸法l3(mm)145 負荷回路数(列×巻)1×3.7 リード(mm)2 基本定格荷重C(kN)3 基本定格荷重Co(kN)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする