曜日別特売
KXP-1610L 耐圧防爆型耐圧P式LN付コン 日本シーム工業 75116390

KXP-1610L 耐圧防爆型耐圧P式LN付コン 日本シーム工業 75116390
KXP-1610L 耐圧防爆型耐圧P式LN付コン 日本シーム工業 75116390

耐圧防爆型耐圧P式LN付コンKXP-1610L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び1/2
適合ケーブル外径(Φmm)7.8~9.7
内容量1箱(10個)注文コード75116390品番KXP-1610L
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

耐圧防爆構造(d2G4)
フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
接続ネジ側にOリングとロックナットが装着されております
本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途
フレキシブルチューブ接続用
全長(mm)
83
ねじ長さ(mm)
【取付】15.5
呼び
1/2
接続ねじ
PF1/2
接続
【フレキ】16
対応
防水
最小内径(Φmm)
14
適合ケーブル外径(Φmm)
7.8~9.7
最大外径(mm)
34
質量(g/個)
245

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする