寸法B1(mm)32寸法D(Φmm)26寸法D1(Φmm)45寸法H(mm)10寸法K(mm)5寸法L(mm)550寸法L1(mm)42寸法PCD(mm)36寸法Tw(mm)28寸法d(Φmm)14寸法d1(mm)5.5寸法d3(mm)14寸法d4(mm)11.2寸法dc(Φmm)11.2寸法dp(Φmm)14.75寸法l0(mm)460寸法l1(mm)25寸法l2(mm)60寸法l3(mm)465負荷回路数(列×巻)3×1リード(mm)5基本定格荷重C(kN)7基本定格荷重Co(kN)11.6