曜日別特売
GV50-123 40MPa グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器 75116738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~40呼びAU注文コード75116738品番GV50-123 40MPa
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。

用途
<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
圧力レンジ(MPa)0~40接続ねじG1/4B呼びAU種類グリセリン入圧力計ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.保護等級IP65相当測定流体気体、液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 動力噴霧機の修理
有限会社渡辺機械建設業・工事業

メーカーの部品は価格設定が高かったので、安く修理が出来て満足です。

対象商品 : 10224786
2023-12-15
用途: ボイラーメンテナンス時
SES 篠原エンジニアリングサービス建設業・工事業

グリセリン入で針が暴れることもなく、安定して正確な圧力が見れます。

対象商品 : 02001291
2022-03-12
用途: 水圧調整時
製造業

グリセリン入りなので、細かな圧力変動による針のビビりがないのと、スッキリしたデザイン、且つ60パイなので見やすい。この手の圧力計のほとんどがGネジですが、これはRネジなので、ねじ込み部品に直接接続できて使いやすい。意外に値段が高いGからRに変換する継手を買わなくて済むのでコストはトータルで高くないと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 02001395
2021-11-08
用途: 機械のメンテナンス時の目安具として
製造業

大きさもコンパクトで持ち運びには丁度よい大きさでした

1が参考にしています
対象商品 : 03768301
2020-03-08
用途: 高圧エアーの測定用
製造業

精度が高く 全く問題有りません、価格がもう少し安ければ5☆です

2が参考にしています
対象商品 : 03768274
2018-10-13
用途: 高圧洗浄機の吐出圧力の測定

さすがブランドの信頼感は抜群.
測定結果に安心が出来ることは何より重要.

1が参考にしています
対象商品 : 03770541
2019-06-10
用途: 窯業機械の真空度の計測に使用。
大好製管有限会社

今まで使用していたものが、ゼロの位置を指さなくなったため、修理のために購入した。使い方に問題があるのか耐久性に課題があるのかはよくわからないが、使い勝手が良いので、同じものを購入した。

対象商品 : 03768335
2018-01-13
用途: 射出成型機の油圧確認

入荷が早そうなことからモノタロウさんで購入しました。
問題なく使用できています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする