曜日別特売

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 - 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 - 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 - 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 - 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 - 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 - 長野計器
(11件のレビュー)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。

用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
全371種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
呼び
内容量
371種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
呼び
種類
ケース形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70486108GV50-123 40MPa(検査成績書付)1個0~40G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486686GV50-123 40MPa(検査書類4点セット付)1セット0~40G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486117GV50-123 50MPa(検査成績書付)1個0~50G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486695GV50-123 50MPa(検査書類4点セット付)1セット0~50G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486126GV50-123 60MPa(検査成績書付)1個0~60G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486704GV50-123 60MPa(検査書類4点セット付)1セット0~60G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486135GV50-123 70MPa(検査成績書付)1個0~70G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486720GV50-123 70MPa(検査書類4点セット付)1セット0~70G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486144GV50-173 40MPa(検査成績書付)1個0~40R1/4AUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486729GV50-173 40MPa(検査書類4点セット付)1セット0~40R1/4AUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486160GV50-173 50MPa(検査成績書付)1個0~50R1/4AUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486738GV50-173 50MPa(検査書類4点セット付)1セット0~50R1/4AUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486169GV50-173 60MPa(検査成績書付)1個0~60R1/4AUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486747GV50-173 60MPa(検査書類4点セット付)1セット0~60R1/4AUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486178GV50-223 40MPa(検査成績書付)1個0~40G1/4BBUグリセリン入圧力計B枠(立型つば有り)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486756GV50-223 40MPa(検査書類4点セット付)1セット0~40G1/4BBUグリセリン入圧力計B枠(立型つば有り)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486187GV50-223 50MPa(検査成績書付)1個0~50G1/4BBUグリセリン入圧力計B枠(立型つば有り)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486765GV50-223 50MPa(検査書類4点セット付)1セット0~50G1/4BBUグリセリン入圧力計B枠(立型つば有り)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03770541GV50-123 -0.1~0MPa1個-0.1~0G1/4BAUグリセリン入真空計A枠(立型つば無し)
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
70486196GV50-223 70MPa(検査成績書付)1個0~70G1/4BBUグリセリン入圧力計B枠(立型つば有り)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486774GV50-223 70MPa(検査書類4点セット付)1セット0~70G1/4BBUグリセリン入圧力計B枠(立型つば有り)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488217GV50-123 4MPa(検査書類4点セット付)1セット0~4G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486668GV50-123 100MPa(検査成績書付)1個0~100G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488226GV50-123 5MPa(検査書類4点セット付)1セット0~5G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486677GV50-173 100MPa(検査成績書付)1個0~100R1/4AUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488235GV50-123 6MPa(検査書類4点セット付)1セット0~6G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486905GV50-123 -0.1~0.1MPa(検査成績書付)1個-0.1~0.1G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488244GV50-123 7MPa(検査書類4点セット付)1セット0~7G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486914GV50-123 -0.1~0.2MPa(検査成績書付)1個-0.1~0.2G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488260GV50-123 16MPa(検査書類4点セット付)1セット0~16G1/4BAUグリセリン入圧力計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486930GV50-123 -0.1~0.25MPa(検査成績書付)1個-0.1~0.25G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488269GV50-123 -0.1~0.1MPa(検査書類4点セット付)1セット-0.1~0.1G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486939GV50-123 -0.1~0.3MPa(検査成績書付)1個-0.1~0.3G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488278GV50-123 -0.1~0.2MPa(検査書類4点セット付)1セット-0.1~0.2G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486948GV50-123 -0.1~0.4MPa(検査成績書付)1個-0.1~0.4G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488287GV50-123 -0.1~0.25MPa(検査書類4点セット付)1セット-0.1~0.25G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486957GV50-123 -0.1~0.6MPa(検査成績書付)1個-0.1~0.6G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488296GV50-123 -0.1~0.3MPa(検査書類4点セット付)1セット-0.1~0.3G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486966GV50-123 -0.1~1MPa(検査成績書付)1個-0.1~1G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488305GV50-123 -0.1~0.4MPa(検査書類4点セット付)1セット-0.1~0.4G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486975GV50-123 -0.1~1.5MPa(検査成績書付)1個-0.1~1.5G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03786097GV50-173 -0.1~0.1MPa1個-0.1~0.1R1/4AUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
8,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
70488314GV50-123 -0.1~0.6MPa(検査書類4点セット付)1セット-0.1~0.6G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486984GV50-123 -0.1~2MPa(検査成績書付)1個-0.1~2G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488330GV50-123 -0.1~1MPa(検査書類4点セット付)1セット-0.1~1G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487000GV50-173 -0.1~0.2MPa(検査成績書付)1個-0.1~0.2R1/4AUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488339GV50-123 -0.1~1.5MPa(検査書類4点セット付)1セット-0.1~1.5G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487009GV50-173 -0.1~0.3MPa(検査成績書付)1個-0.1~0.3R1/4AUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488348GV50-123 -0.1~2MPa(検査書類4点セット付)1セット-0.1~2G1/4BAUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487018GV50-173 -0.1~0.4MPa(検査成績書付)1個-0.1~0.4R1/4AUグリセリン入連成計A枠(立型つば無し)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 動力噴霧機の修理
有限会社渡辺機械建設業・工事業

メーカーの部品は価格設定が高かったので、安く修理が出来て満足です。

対象商品 : 10224786
2023-12-15
用途: ボイラーメンテナンス時
SES 篠原エンジニアリングサービス建設業・工事業

グリセリン入で針が暴れることもなく、安定して正確な圧力が見れます。

対象商品 : 02001291
2022-03-12
用途: 水圧調整時
製造業

グリセリン入りなので、細かな圧力変動による針のビビりがないのと、スッキリしたデザイン、且つ60パイなので見やすい。この手の圧力計のほとんどがGネジですが、これはRネジなので、ねじ込み部品に直接接続できて使いやすい。意外に値段が高いGからRに変換する継手を買わなくて済むのでコストはトータルで高くないと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 02001395
2021-11-08
用途: 機械のメンテナンス時の目安具として
製造業

大きさもコンパクトで持ち運びには丁度よい大きさでした

1が参考にしています
対象商品 : 03768301
2020-03-08
用途: 高圧エアーの測定用
製造業

精度が高く 全く問題有りません、価格がもう少し安ければ5☆です

2が参考にしています
対象商品 : 03768274
2018-10-13
用途: 高圧洗浄機の吐出圧力の測定

さすがブランドの信頼感は抜群.
測定結果に安心が出来ることは何より重要.

1が参考にしています
対象商品 : 03770541
2019-06-10
用途: 窯業機械の真空度の計測に使用。
大好製管有限会社

今まで使用していたものが、ゼロの位置を指さなくなったため、修理のために購入した。使い方に問題があるのか耐久性に課題があるのかはよくわからないが、使い勝手が良いので、同じものを購入した。

対象商品 : 03768335
2018-01-13
用途: 射出成型機の油圧確認

入荷が早そうなことからモノタロウさんで購入しました。
問題なく使用できています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする