精密リニアパック(ER形)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75117341 品番 ER920+110L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法C(mm)40 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)2.3 寸法F(mm)30 寸法G(mm)10 寸法H(mm)3 寸法K(mm)7.5 寸法L(mm)46 寸法L0(mm)110 寸法M(mm)8.5 寸法R(mm)7.3 寸法S(mm)M3 寸法T(mm)1.9 寸法T1(mm)1.9 寸法W(mm)20 寸法f1(mm)110 寸法f2(mm)- 寸法f3(mm)- 寸法g(mm)10 寸法l(mm)2.5 質量(g)(インナ)14.4 基本定格荷重C(N)144 基本定格荷重Co(N)201 質量(g/m)(アウタレール)474

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする