取リ付ケ金具(SM形/SE形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)20.2 注文コード75118163 品番SE20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は寸法Wなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)30 寸法C(mm)18 寸法E(mm)20 寸法F(mm)41.5 寸法F1(mm)32.5 寸法G(mm)13 寸法H(mm)16 寸法L1(mm)26.5 寸法L2(mm)22.5 寸法W(mm)20.2 寸法d(Φmm)6.6 寸法d1(mm)11 寸法h(mm)6.5 寸法t(mm)3 寸法t1(mm)1 質量(g)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする