THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイドその他部品・オプション
取リ付ケ金具(SM形/SE形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
40.5
注文コード
75118197
品番
SE40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
28
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
60.5
寸法F1(mm)
47.5
寸法G(mm)
23
寸法H(mm)
29
寸法L1(mm)
40.5
寸法L2(mm)
35.5
寸法W(mm)
40.5
寸法d(Φmm)
11
寸法d1(mm)
17.5
寸法h(mm)
10.8
寸法t(mm)
6
寸法t1(mm)
1
質量(g)
295