曜日別特売
SE50 取リ付ケ金具(SM形/SE形) THK 75118206

取リ付ケ金具(SM形/SE形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75118206品番SE50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法B(mm)76.2寸法C(mm)38寸法E(mm)30寸法F(mm)76寸法F1(mm)63寸法G(mm)32寸法H(mm)41寸法L1(mm)51寸法L2(mm)46寸法W(mm)50.5寸法d(Φmm)14寸法d1(mm)20寸法h(mm)13寸法t(mm)9寸法t1(mm)1質量(g)840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする