THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイドその他部品・オプション
ピニオン歯車(GSR-R形ラック用)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
48
ピッチ(mm)
6
注文コード
75118242
品番
GP6-25C PINION
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・ピッチ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
51.9
寸法B(mm)
48
寸法C(Φmm)
35
寸法D(Φmm)
15
寸法E(mm)
16.5
寸法F(mm)
24.5
適合
GSR 25-R
歯数
25
ピッチ(mm)
6