曜日別特売
FT2515+45L フラットローラー(FT/FTW形) THK 75118346

フラットローラー(FT/FTW形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅(mm)15長さ(mm)45注文コード75118346品番FT2515+45L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
幅(mm)15長さ(mm)45厚さ(mm)2.5基本動定格荷重(kN)10.9基本静定格荷重(kN)25.2寸法B(mm)11.8ピッチ(mm)4.75寸法l(mm)45ローラー数7質量(g)5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする