THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
フラットローラー(FT/FTW形)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
60
長さ(mm)
500
注文コード
75118443
品番
FT10060V+500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様・長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
60
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
7.071
基本動定格荷重(kN)
301
基本静定格荷重(kN)
1270
寸法B(mm)
52.8
ピッチ(mm)
13.5
寸法l(mm)
500
ローラー数
35
質量(g)
870