THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
フラットローラー(FT/FTW形)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
50
長さ(mm)
250
注文コード
75118574
品番
FTW5050+250L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様・長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
50
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
50
基本動定格荷重(kN)
160
基本静定格荷重(kN)
634
寸法B(mm)
37.8
寸法b1(mm)
40.5
寸法Da(Φmm)
5
ピッチ(mm)
10
寸法l(mm)
250
ローラー数
23×2
質量(g)
460