THK
THKの 直動部品
THKの ミニチュアストローク
ミニチュアストローク(MST形/ダイセット用ボールゲージKS/BS形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75118662
品番
S5710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重・基本定格荷重C・基本定格荷重Co
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
7
寸法L(mm)
10
寸法ds(Φmm)
5
質量(g)
1.4
ラジアルすきま(μm)
-2〜+5