THK
THKの 直動部品
THKの ミニチュアストローク
ミニチュアストローク(MST形/ダイセット用ボールゲージKS/BS形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容荷重(N)
98
注文コード
75118793
品番
M5710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重・基本定格荷重C・基本定格荷重Co
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
17
寸法Da(mm)
1
寸法H(mm)
10.5
寸法Lm(mm)
10
寸法S3(mm)
M6
寸法W1(mm)
45
質量(g)
1.1
許容荷重(N)
98
ラジアルすきま(μm)
-2〜+5